Motion
CHW1626PXT25
Poulie à oreilles standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 26 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI09285440
N° MFRCHW1626PXT25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à oreilles standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 26 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI09285440
N° MFRCHW1626PXT25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    26 po
  • Poulie Diamètre  
    16 po
  • Poids
    313 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT25
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • Série
    Aile à chevrons®

Aperçu

Description du fabricant
CHW1626PXT25 16X26 RC PXT25 CEMA HB AILE
  • Les angles d’aile allant jusqu’à 45° expulsent le matériau plus efficacement et assurent un contact continu avec la courroie
  • La douche radiale de la couronne applique moins de contrainte sur la courroie pour une durée de vie accrue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté