Motion
SP3F.0056,3150HS.PS01ASSEFL-SPEP21

GRACO INC
SP3F.0056,3150HS.PS01ASSEFL-SPEP21

SP3F.0056,3150HS.PS01ASSEFL-SPEP21
N° D’ARTICLE MI09286205
N° MFRSP3F.0056,3150HS.PS01ASSEFL-SPEP21
Prix28,891.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
SP3F.0056,3150HS.PS01ASSEFL-SPEP21

SP3F.0056,3150HS.PS01ASSEFL-SPEP21
N° D’ARTICLE MI09286205
N° MFRSP3F.0056,3150HS.PS01ASSEFL-SPEP21
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
Prix28,891.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    76.20 mm, 3 po

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    255061
  • Échappement d’air
    3/4 po NPT
  • Entrée d'air
    1/2 po; 12.7 mm
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la section centrale
    Acier inoxydable
  • Certification
    Conforme à la FDA, EC 1935/2004, ATEX, IECEx
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    Santoprène
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride sanitaire (Tri-Clamp)
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    2.4600 po; 62.50 mm
  • Débit maximum
    130 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Métallique serré
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25R726
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316L , EPDM, Santoprene, acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
SP3F.0056 3" POMPE À CHAMPIGNONS