Motion
104349
LUTZE ETHERNET (C) PVC Cat5e, blindé
N° D’ARTICLE MI09293618
N° MFR104349
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LUTZE ETHERNET (C) PVC Cat5e, blindé
N° D’ARTICLE MI09293618
N° MFR104349
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conducteur
    AWG 22
  • Diamètre extérieur
    0.338 po, 8.6 mm

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Cat5e, CMG, CMX Outdoor, PLTC, AWM 2570 600V, RoHS, REACH
  • Rayon de courbure
    Déplacement 12 x OD de câble, fixe 6 x OD de câble
  • Marquage du conducteur
    WHBU/BU, WHOG/OG, WHGN/GN, WHBN/BN
  • Toron conducteur
    7 brins
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    32 lb
  • Matériau d’isolation
    Polyoléfine
  • Couleur de la veste
    Bleu sarcelle
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Nombre de conducteurs
    4 paires
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Énoncé de la proposition 65
    Sans objet
  • Blindage
    Blindage en aluminium, blindage en tresse en cuivre étamé
  • Plage de température
    Déplacement -5°C - +70°C, fixe -30°C - +80°C
  • Tension
    600V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
104349 ETHERNET ÉLECTRONIQUE (C) PVC UL (4
  • Câble Ethernet flexible pour applications stationnaires
  • Pour le câblage des systèmes Ethernet industriels
  • Conception de câble pour les environnements industriels et les conditions de fonctionnement avec des niveaux de bruit électrique élevés
  • Application dans la technologie d’automatisation, la technologie de transport et de convoyeur, la fabrication de machines-outils
  • Conforme aux exigences NFPA 79
  • Protection élevée contre les interférences électromagnétiques (EMI)
  • Sans talc ni silicone
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good