Motion
606562
Système d’entrée de câble LUTZE CABLEFIX® X 23 , points d’entrée, conception enclipsable
N° D’ARTICLE MI09293894
N° MFR606562
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Système d’entrée de câble LUTZE CABLEFIX® X 23 , points d’entrée, conception enclipsable
N° D’ARTICLE MI09293894
N° MFR606562
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    4.0-8.5 mm

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Homologué UL Type 4X, Type 12 et Type 13
  • Marque
    CABLEFIX®
  • Comportement brûlant
    HB conformément à la norme UL 94
  • Couleur
    Noir
  • Dimensions de la découpe
    112 mm L x 36 mm H
  • Conception du cadre
    148.0 L x 60.0 H x 13.5 P
  • Matériau du cadre
    Polyamide (PA) avec renfort en fibre de verre
  • Matériau du joint
    Polyuréthane
  • Nombre de câbles
    23
  • Nombre d’ouvertures
    23
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Classe de protection
    IP65, Type 4X, Type 12, Type 13
  • Matériau du joint
    Caoutchouc butyle (IIR)
  • Plage de température
    -40°C à +80°C / -40°F à +176 °F
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
606562 CABLEFIX X 23 TYPE ENCLIQUETABLE
  • Les câbles s’installent facilement en poussant l’extrémité à travers le joint d’étanchéité par l’avant
  • Soulagement de la tension dans une direction
  • Économisez plus de 50 % d’espace d’installation et 80 % de temps d’installation par rapport à l’utilisation de presse-étoupes individuels
  • Facile à installer, peut être monté sur boulon avec la quincaillerie incluse ou fixé directement sur les boîtiers avec une épaisseur de mur de 1.5mm
  • Les joints intégrés offrent une excellente protection contre les infiltrations
  • Les points d’entrée sont scellés par défaut, éliminant le besoin de bouchons d’obturation
  • La découpe standard facilite la préparation de l’armoire et est compatible avec les poinçons courants
  • Sans silicone