Motion
A1040019
Câble d'alimentation moyenne tension - calibre de fil : 24 AWG, nombre de conducteurs : 2 paires
N° D’ARTICLE MI09293899
N° MFRA1040019
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble d'alimentation moyenne tension - calibre de fil : 24 AWG, nombre de conducteurs : 2 paires
N° D’ARTICLE MI09293899
N° MFRA1040019
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    6.60 mm
  • Taille du conducteur
    AWG 24
  • Diamètre extérieur
    0.26 po, 6.6 mm
  • Jauge de fil
    24 AWG

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Cat. 5e, CMX Outdoor 75C, CM 75C, AWM 2463 80C 600V, UL 444 -40°C pliable à froid, Sun Res, RoHS, REACH
  • Rayon de courbure
    Déplacement min. 10 x diamètre extérieur du câble, Déplacement optimal 20 x diamètre extérieur du câble, Fixe min. 7.5 x diamètre extérieur du câble
  • Marque
    MOTIONFLEX®
  • Série de câbles
    MOTIONFLEX
  • Marquage du conducteur
    WHOG/OG, WHGN/GN
  • Toron conducteur
    7 brins
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    18 lb
  • Matériau d’isolation
    PEHD
  • Couleur de la veste
    Bleu sarcelle
  • Matériau de la veste
    TPE
  • Nombre de conducteurs
    2 paires
  • Résistant à l’huile
    Rés. huile II
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Énoncé de la proposition 65
    Sans objet
  • Blindage
    SF/UTP, blindage en aluminium 100 %, blindage en tresse en cuivre étamé
  • Plage de température
    Déplacement de -25°C à +70°C, Fixe de -40°C à +80°C
  • Marque de commerce
    LUTZE MOTIONFLEX®
  • Type
    MO ET TPE CAT 5e
  • Tension
    300V, 600V AWM
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
A1040019 ETHERNET TPE CAT5E PI2/UTP (2X2X
  • Câble Ethernet flexible pour applications de Motion linéaire et de torsion
  • Pour le câblage des systèmes Ethernet industriels
  • Conception de câble pour les environnements industriels et les conditions de fonctionnement avec des niveaux de bruit électrique élevés
  • Technologie d’automatisation, technologie de transport et de convoyeur, fabrication de machines-outils
  • Convient aux applications de mouvement avec des mouvements répétitifs, des flexions et des contraintes de torsion
  • Conforme aux exigences NFPA 79
  • Protection élevée contre les interférences électromagnétiques (EMI)
  • Résistant à l’huile, à l’abrasion et au soleil
  • Conception et approbations pour la machine et le terrain
  • Flexible pour une installation facile
  • Sans talc ni silicone