Spécifications
Dimensions
- Taille du conducteurAWG 10
- Diamètre extérieur0.65 po, 16.5 mm
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsAlimentation moteur flexible type UL, câble servo VFD flexible, TC-ER-JP, WTTC, DP-1, AWM 20886, pompe submersible (≥ AWG14), c(UL) TC, CIC FT4, RoHS, REACH
- Rayon de courbure6 x diamètre extérieur du câble
- MarqueDRIVEFLEX®
- Marquage du conducteurNoir avec des chiffres blancs et un sol vert/jaune
- Toron conducteur105/30 cuivre nu
- Poids en cuivre lb 1000 pi183 lb
- Matériau d’isolationXLPE
- Couleur de la vesteNoir
- Matériau de la vestePVC
- Nombre de conducteurs4
- Résistant à l’huileRés. huile II
- Quantité de l’emballage1
- Énoncé de la proposition 65Sans objet
- BlindageRuban d’aluminium, tresse en cuivre étamé et fil de drainage
- Plage de température-40°C - +105°C statique
- Marque de commerceDRIVEFLEX®
- Tension600V 90C TC-ER-JP, 1000V 90C Câble asservi VFD flexible, 1000V 90C WTTC, 1000V 105C AWM
- Garantie5 ans
Aperçu
- Câble VFD flexible XHHW-2 pour applications stationnaires
- Câble d’alimentation moteur à double blindage pour connecter l’alimentation aux moteurs triphasés, aux variateurs de fréquence et aux servovariateurs
- Conception de câble pour les environnements industriels difficiles et les conditions de fonctionnement avec des niveaux de bruit élevés
- Isolation Thermoset XLPE offrant une température supérieure de surcharge et de court-circuit
- Isolation de type XHHW-2 offrant des diamètres extérieurs plus petits pour les applications générales de variateur de fréquence
- TC-ER-JP pour utilisation avec les chemins de câbles sans conduit, ce qui peut réduire les coûts d’installation dans les environnements industriels
- WTTC – calibre de câble du plateau d’éoliennes pour une utilisation dans la production d’énergie éolienne
- Conception de conducteur XLPE flexible
- Réduction des OD de câble
- Haute résistance d’isolation et câble à faible capacité
- Écran double couche efficace pour la conformité EMC
- Restituant l’impact de l’écrasement et enfouissement direct
- Résistant à la lumière du soleil
- Rembourrage anti-humidité
- Retardateur de flamme