Motion
A2171604
LUTZE DRIVEFLEX® XLPE (C) 1 C. À THÉ AWG16/04C RHW-2 NOIR
N° D’ARTICLE MI09293983
N° MFRA2171604
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LUTZE DRIVEFLEX® XLPE (C) 1 C. À THÉ AWG16/04C RHW-2 NOIR
N° D’ARTICLE MI09293983
N° MFRA2171604
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conducteur
    AWG 16
  • Diamètre extérieur
    0.62 po, 15.7 mm

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Alimentation moteur flexible type UL, câble servo VFD flexible, TC-ER-JP, WTTC, DP-1, AWM 20886, c(UL) TC, CIC FT4, RoHS, REACH
  • Rayon de courbure
    6 x diamètre extérieur du câble
  • Marque
    DRIVEFLEX®
  • Marquage du conducteur
    Noir avec des chiffres blancs et un sol vert/jaune
  • Toron conducteur
    Cuivre étamé 26/30
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    90 lb
  • Matériau d’isolation
    XLPE
  • Couleur de la veste
    Noir
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Nombre de conducteurs
    4
  • Résistant à l’huile
    Rés. huile II
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Énoncé de la proposition 65
    Sans objet
  • Blindage
    Ruban d’aluminium, tresse en cuivre étamé et fil de drainage
  • Plage de température
    -40°C - +105°C statique
  • Marque de commerce
    DRIVEFLEX®
  • Tension
    600V 90C TC-ER-JP, 1000V 90C Câble asservi VFD flexible, 1000V 90C WTTC , 1000V 105C AWM
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
SERVO A2171604 DRIVEFLEX N(C) 1 AWG16/4C
  • Câble VFD en composite flexible avec une paire de commande pour les applications stationnaires
  • Câble d’alimentation moteur à double blindage pour connecter l’alimentation aux moteurs triphasés, aux variateurs de fréquence et aux servovariateurs
  • Conception de câble pour les environnements industriels difficiles et les conditions de fonctionnement avec des niveaux de bruit élevés
  • Isolation Thermoset XLPE offrant une température supérieure de surcharge et de court-circuit
  • Épaisseurs de paroi accrues, type d’isolation RHW-2, offrant une capacitance plus faible et une impédance plus élevée, ce qui le rend idéal pour les applications avec des pointes de haute tension et de longs câbles
  • TC-ER-JP pour utilisation avec les chemins de câbles sans conduit, ce qui peut réduire les coûts d’installation dans les environnements industriels
  • WTTC – calibre de câble du plateau d’éoliennes pour une utilisation dans la production d’énergie éolienne
  • Conforme aux exigences NFPA 79
  • Conception de conducteur XLPE flexible
  • Haute résistance d’isolation et câble à faible capacité
  • Écran double couche efficace pour la conformité EMC
  • Restituant l’impact de l’écrasement et enfouissement direct
  • Résistant à la lumière du soleil
  • Rembourrage anti-humidité
  • Retardateur de flamme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté