Motion
A22025003
LUTZE DRIVEFLEX® XLPE (C) symétrique 250MCM/03C NOIR
N° D’ARTICLE MI09293995
N° MFRA22025003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LUTZE DRIVEFLEX® XLPE (C) symétrique 250MCM/03C NOIR
N° D’ARTICLE MI09293995
N° MFRA22025003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conducteur
    250 MCM
  • Diamètre extérieur
    2.032 po, 51.6 mm

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Câble d’alimentation moteur flexible de type UL, WTTC, TC-ER, c(UL) TC, CIC FT4, CE, RoHS, REACH
  • Rayon de courbure
    7.5 x diamètre extérieur du câble
  • Marque
    DRIVEFLEX®
  • Marquage du conducteur
    Noir avec chiffres blancs et trois verts/jaunes
  • Toron conducteur
    Cuivre étamé 2432/30
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    2851 lb
  • Matériau d’isolation
    XLPE
  • Couleur de la veste
    Noir
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Résistant à l’huile
    Rés. huile II
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Énoncé de la proposition 65
    Sans objet
  • Blindage
    Ruban d’aluminium, tresse en cuivre étamé et fil de drainage
  • Plage de température
    -40°C - +90°C statique
  • Marque de commerce
    DRIVEFLEX®
  • Tension
    600V 90C TC-ER, 1000V 90C Câble asservi VFD flexible, 1000V 90C WTTC
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
MISE À LA TERRE SYMÉTRIQUE A22025003 DRIVEFLEX 3
  • Câble VFD flexible avec mise à la terre symétrique 3 pour applications stationnaires
  • Câble d’alimentation moteur à double blindage pour connecter l’alimentation aux moteurs triphasés, aux variateurs de fréquence et aux servovariateurs
  • La conception à trois sols symétriques isolés aide à réduire les courants parasites
  • Conception de câble pour les environnements industriels difficiles et les conditions de fonctionnement avec des niveaux de bruit élevés
  • Isolation Thermoset XLPE offrant une température supérieure de surcharge et de court-circuit
  • TC-ER à utiliser avec les chemins de câbles sans conduit, ce qui peut réduire les coûts d’installation dans les environnements industriels
  • WTTC – calibre de câble du plateau d’éoliennes pour une utilisation dans la production d’énergie éolienne
  • Conducteurs XLPE flexibles
  • Haute résistance d’isolation et câble à faible capacité
  • Écran double couche efficace pour la conformité EMC
  • Restituant l’impact de l’écrasement et enfouissement direct
  • Résistant à la lumière du soleil
  • Rembourrage anti-humidité
  • Retardateur de flamme
  • Sans talc ni silicone