Motion
FMNPT212-CEX

Lutze Incorporated
FMNPT212-CEX

Raccords LUTZE TOP-T en métal NPT 2 1/2 po de grand diamètre
N° D’ARTICLE MI09294420
N° MFRFMNPT212-CEX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lutze Incorporated
FMNPT212-CEX

Raccords LUTZE TOP-T en métal NPT 2 1/2 po de grand diamètre
N° D’ARTICLE MI09294420
N° MFRFMNPT212-CEX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    NPT 2 1/2 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Homologué UL conformément à la norme UL 2225
  • Matériau du corps
    Laiton, nickelé
  • Marque
    HAUT-T
  • Plage de serrage
    1.812-2.440 po, 46-62 mm
  • Plage de température intermittente
    -40°C - +150°C / -40°F - +302°F
  • Plage de température de fonctionnement
    -20°C - +100°C / -4°F - +212 °F
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Classe de protection
    IP68
  • Matériau du joint
    Caoutchouc CR Chloroprène
  • Série
    EMC métallique NPT
  • Norme de filetage
    NPT ANSI B1.20.1
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD FMNPT212-CEX MÉTAL NPT 2 1/2" SH
  • Conçu pour les câbles de grand diamètre
  • Deux inserts de joint pour le réglage de la plage de serrage
  • S’adapte aux blindages de câbles de différentes tailles
  • Terminaison du blindage 360°
  • Large gamme de joints et de serrage
  • Installation rapide et facile
  • Fabriqué selon la norme EN 62448

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté