Motion
FMNPT34-CV
Raccords LUTZE TOP-T en métal NPT 3/4"
N° D’ARTICLE MI09294423
N° MFRFMNPT34-CV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords LUTZE TOP-T en métal NPT 3/4"
N° D’ARTICLE MI09294423
N° MFRFMNPT34-CV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    NPT 3/4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Homologué UL Type 4X
  • Matériau du corps
    Laiton, nickelé
  • Marque
    HAUT-T
  • Plage de serrage
    0.394-0.709 po, 10-18 mm
  • Plage de température intermittente
    -40°C - +150°C / -40°F - +302°F
  • Plage de température de fonctionnement
    -20°C - +100°C / -4°F - +212 °F
  • Quantité de l’emballage
    10
  • Classe de protection
    IP68
  • Matériau du joint
    Caoutchouc CR Chloroprène
  • Série
    EMC métallique NPT
  • Norme de filetage
    NPT ANSI B1.20.1
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD MÉTALLIQUE FMNPT34-CV NPT 3/4" EMC, V
  • S’adapte aux blindages de câbles de différentes tailles
  • Terminaison de blindage antivibrations 360°
  • Décompression intégrée
  • Large gamme de joints et de serrage
  • Conception actualisée pour une installation facile
  • Insertion facile du câble à partir d’une extrémité ou l’autre du raccord
  • Faible résistance de contact grâce aux gros contacts en alliage de cuivre
  • Fabriqué selon la norme EN 62444
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon