Motion
82604
Désinfectant – Prêt à l’emploi, 4 L, bouteille
N° D’ARTICLE MI09296423
N° MFR82604
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Désinfectant – Prêt à l’emploi, 4 L, bouteille
N° D’ARTICLE MI09296423
N° MFR82604
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    4 L

Détails

  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Caractéristiques et avantages
    • Formule antibactérienne rapide et efficace qui désinfecte et nettoie• Sans javellisant ni alcool!• Efficace contre les bactéries qui causent les odeurs• Idéal pour nettoyer, désinfecter et désinfecter toute surface non poreuse• Tue le rhinovirus, le norovirus, le parvovirus canin et le poliovirus en 5 minutes!• Lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi, ce produit contient 3000ppm germicides actifs, ce qui le rend efficace contre une grande variété de micro-organismes• Le désinfectant Isocare Fast RTU (DIN 02462966) est un désinfectant à large spectre pour surfaces dures au virucide qui devrait inactiver le SARS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19)• Fabriqué au Canada

Aperçu

Description du fabricant
82604 DÉSINFECTANTS ISOCARE RTU RAPIDES
  • La formule antibactérienne rapide et efficace désinfecte et nettoie
  • Sans javellisant et sans alcool!
  • Efficace contre les bactéries qui causent les odeurs
  • Idéal pour nettoyer, désinfecter et désinfecter toute surface non poreuse
  • Tue le rhinovirus, le norovirus, le parvovirus canin et le poliovirus en 5 minutes!
  • Lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi, ce produit contient 3000ppm germicides actifs, ce qui le rend efficace contre une grande variété de micro-organismes
  • Le désinfectant Isocare Fast RTU (DIN 02462966) est un désinfectant à large spectre pour surfaces dures au virucide qui devrait inactiver le SARS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19)
  • Fabriqué au Canada