Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre compatible4 51/64 po à 12 po
- Hauteur5/16 po.
- Longueur2 1/2 po.
- Profondeur globale5/16 po.
- Hauteur ou largeur totale5/8 po.
- Longueur de pièce unique2 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce2 1/2 po.
- Largeur de la dimension de stockage2.8 po.
- Largeur de l’embout9/64 po.
- Poids de l’outil0.09 lb
- Largeur de l’outil5/8 po.
- Largeur5/8 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEmbouts de rechange pour 46 10 A5
- Couleur de la poignéeArgent
- Numéro CUP du fabricant843221012533
- MatérielAcier à outil spécial, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221012533
Aperçu
- Embouts de rechange pour 46 10 A5.
- Embouts droits remplaçables en acier trempé.