Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter2.2500 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Roller Diameter6.0000 po
- Roller Width3.2500 po
- Poids19.77 lb
Details
- Élément de roulementRouleau conique
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1250 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale35830 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SériePTRY-CSO
- CUP_NON841946141941
Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE LISSE À FOURCHE PTRY-6.00-CSO