Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.6250 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Rouleau Largeur2.9400 po
- Longueur du filetage3.2500 po
- Filetage Taille2-1/2-12
- Poids39.14 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.1250 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale35830 lbf
- Capacité de charge statique radiale56200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieVTR-CSO
- Matériau du goujonAcier au carbone
- CUP_NON841946142054
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement