Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.3125 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Largeur totale1.1900 po
- Point Diamètre1.5000 po
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Goujon Longueur1.7500 po
- Longueur du filetage0.8750 po
- Filetage Taille3/4-16
- Poids1.31 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.19000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale2660 lbf
- Capacité de charge statique radiale1400 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Joint d’étanchéitéScellé
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCVTR
- Matériau du goujonAcier au carbone
- CUP_NON841946145390
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement