Motion
CVTR-4.50A-R

PCI
CVTR-4.50A-R

Rouleau de chenille à rainure en V - 1.9375 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI09298071
N° MFRCVTR-4.50A-R
Prix391.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CVTR-4.50A-R

Rouleau de chenille à rainure en V - 1.9375 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI09298071
N° MFRCVTR-4.50A-R
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
Prix391.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    6.68 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5040 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CVTR-R
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    841946145475

Aperçu

Description du fabricant
CVTR-4.50A-R GALET DE CHENILLE RAINURÉ EN V AVEC
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement