Motion
CVTRE-6.50

PCI
CVTRE-6.50

Rouleau de chenille à rainure en V - 2.9400 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI09298101
N° MFRCVTRE-6.50
Prix1,660.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CVTRE-6.50

Rouleau de chenille à rainure en V - 2.9400 po de largeur de rouleau, scellé
N° D’ARTICLE MI09298101
N° MFRCVTRE-6.50
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
Prix1,660.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.9400 po
  • Longueur du filetage
    2.3750 po
  • Filetage Taille  
    2-12
  • Poids
    28.81 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    1550 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58400.000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    CVTRE
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946145772

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE À RAINURE EN V CVTRE-6.50 ECC AVEC
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement