Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.7550 po
- Diamètre extérieur10.5000 po
- Rouleau Diamètre10.5000 po
- Rouleau Largeur4.7500 po
- Poids88.12 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.760 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale142470 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCVTRY-R
- CUP_NON841946145864