Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.2560 po
- Diamètre extérieur11.5000 po
- Rouleau Diamètre11.5000 po
- Rouleau Largeur5.2500 po
- Poids115.79 lb
Détails
- Élément de roulementRouleau conique
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.850 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale145100 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieESSAI CV
- CUP_NON841946145871