Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Rouleau Diamètre5.0000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Poids7.48 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.6300 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale6490 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieESSAI CV
- CUP_NON841946146106