Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique50 mm
- Diamètre du goujon excentrique64 mm
- Excentricité0.0590 po
- Taille hexagonale0.4700 po
- Diamètre extérieur6.4960 po
- Largeur totale76 mm
- Point Diamètre125 mm
- Rouleau Diamètre165 mm
- Rouleau Largeur2.9290 po
- Goujon Diamètre48 mm
- Goujon Longueur105 mm
- Longueur du filetage2.3620 po
- Filetage TailleM48 X 5
- Poids25.52 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure38 mm
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique38043 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946146366
- Rpm max.1550 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale38042.697 lbf
- Capacité de charge statique radiale58377.528 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieMCVTR
- Capacité de charge statique58378 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946146366
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement