Motion
MCVTRY-125

PCI
MCVTRY-125

Rouleau de fourche à rainure en V - 165 mm de diamètre, 68 mm de largeur, diamètre de diamètre de 45 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09298168
N° MFRMCVTRY-125
Prix1,214.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MCVTRY-125

Rouleau de fourche à rainure en V - 165 mm de diamètre, 68 mm de largeur, diamètre de diamètre de 45 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09298168
N° MFRMCVTRY-125
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
Prix1,214.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4960 po
  • Rouleau Diamètre  
    165 mm
  • Rouleau Largeur  
    68 mm
  • Poids
    18.678 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleau conique
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    1550 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38042.697 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    MCVTRY
  • CUP_NON
    841946146441

Aperçu

Description du fabricant
MCVTRY-125 RAIL RAINURÉ EN V À EMPIÈCEMENT MÉTRIQUE R