Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Diamètre extérieur11.4170 po
- Rouleau Diamètre290 mm
- Rouleau Largeur76 mm
- Poids70.114 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureBlindé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale57752.809 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- SérieMCVTRY
- CUP_NON841946146472