Motion
UCFC205-015D1

NTN
UCFC205-015D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 15/16 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09306157
N° MFRUCFC205-015D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFC205-015D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 15/16 po, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09306157
N° MFRUCFC205-015D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.5469 po
  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    4.5312 po
  • Longueur totale
    4.5312 po
  • Largeur totale
    1.4062 po
  • Poids
    2.21 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC205-015D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FC205D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    692314470671
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    UC205-015D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCFC205-015D1 ROULEMENT DE BRIDE