Spécifications
Dimensions
- Poids1.93 lb
Détails
- AccessoiresManomètre, support de montage, écrou hexagonal
- Type d’expert en sinistresBouton rotatif avec détente
- Débit d’air201.29 scfm
- Matériau du corpsAluminium moulé sous pression
- Comp. liquideAir comprimé, gaz inerte
- Sexe du port d’entréeFemme
- MatérielAluminium moulé sous pression
- Débit d’air maximal201.29 scfm
- Pression de fonctionnement maximale20 bars
- Sexe du port de sortieFemme
- Type de port de sortieBSPP
- Sexe portuaireFemme
- Manomètre inclusOui
- Pression d’épreuve20 bars, 290.08 psi
- Fonction de soulagementSoulagement
- Normes respectéesConforme à la norme RoHS
- Matériau du joint de soupapeNBR
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Technologie de l’eau municipale FestoVotre objectif est une efficacité maximale lors de la planification, de l’installation et de l’exploitation d’usines municipales de traitement des eaux et des eaux usées. Grâce à nos solutions d’automatisation intégrées, à nos outils intelligents et à notre soutien personnel pendant toutes les phases du projet, vous atteignez toujours votre objectif dans le monde entier.
Voir la documentation
12 façons de réduire les coûts et d’améliorer la performance des patins de filtration d’eau FestoCe document présente 12 stratégies pour aider les équipementiers à filtrer l’eau à réduire les coûts et à améliorer la performance entre les phases de conception, d’assemblage et de soutien. Il met l’accent sur l’ingénierie simplifiée, la production simplifiée et un service réactif et axé sur les données pour améliorer la rentabilité et la compétitivité.
Voir la documentation
Portefeuille de contrôle de Motion FestoLa gamme de produits de contrôle des mouvements de Festo.
Voir la documentation
Norme métrique Festo pour les cylindres pneumatiquesNormes métriques de Festo pour les cylindres pneumatiques
Voir la documentation
Plus de ressources
Vannes industrielles Festo
Magasiner les robinets industriels Festo
Technologie de connexion Festo
Ce catalogue décrit les composants de connexion pneumatiques de pouces et de mesures, y compris les raccords, les raccords unions, les vannes, les régulateurs, les tubes et les accessoires avec les numéros de pièce et les spécifications. Il répertorie également les pressions nominales, les détails d’emballage et les options de configuration disponibles.