Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.2550 po
- Largeur totale4.5000 po
- Rouleau Diamètre8.0000 po
- Rouleau Largeur4.2500 po
- Poids46.85 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.450 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale111400 lbf
- Capacité de charge statique radiale288200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en nylon remplie de molybdène
- SérieYCCF
- CUP_NON00841946109439
Aperçu
- Les suiveurs de cames sphériques sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage