Motion
PTRY-3.50A-R

PCI
PTRY-3.50A-R

Rouleau à fourche plate - 3.5000 po de diamètre, 1.1250 po d’alésage, 2.0000 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325053
N° MFRPTRY-3.50A-R
Prix369.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRY-3.50A-R

Rouleau à fourche plate - 3.5000 po de diamètre, 1.1250 po d’alésage, 2.0000 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325053
N° MFRPTRY-3.50A-R
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
Prix369.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Largeur totale
    2.0630 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6483 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5216 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PTRY-R
  • CUP_NON
    00841946130297

Aperçu

Description du fabricant
PTRY-3.50A-R
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application