Motion
PTRY-4.00A-SS

PCI
PTRY-4.00A-SS

Rouleau à fourche plate - 4.0000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre, 2.2500 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09325072
N° MFRPTRY-4.00A-SS
Prix998.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRY-4.00A-SS

Rouleau à fourche plate - 4.0000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre, 2.2500 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09325072
N° MFRPTRY-4.00A-SS
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
Prix998.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur totale
    2.3130 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Poids
    6.36 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6118 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5171 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    PTRY-SS
  • CUP_NON
    00841946140340

Aperçu

Description du fabricant
PTRY-4.00A-SS
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application