Motion
MPTRY-200

PCI
MPTRY-200

Rouleau à fourche plate - 200 mm de diamètre, 70 mm d’alésage, 76 mm de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325091
N° MFRMPTRY-200
Prix2,643.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MPTRY-200

Rouleau à fourche plate - 200 mm de diamètre, 70 mm d’alésage, 76 mm de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325091
N° MFRMPTRY-200
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
Prix2,643.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur totale
    79 mm
  • Rouleau Diamètre  
    200 mm
  • Rouleau Largeur  
    76 mm
  • Poids
    31.46 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57752.809 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    82247.191 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Blindage métallique
  • Série
    MPTRY
  • CUP_NON
    00841946133823

Aperçu

Description du fabricant
MPTRY-200
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application