Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre de la bride3.4375 po
- Épaisseur de la bride0.5000 po
- Largeur totale1.5630 po
- Diamètre du rouleau2.7500 po
- Largeur du rouleau1.5000 po
- Poids2.37 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.8500 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale5390 lbf
- Capacité de charge statique radiale3507 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFTRY-R
- CUP_NON841946128218
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement