Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre de la bride4.9375 po
- Épaisseur de la bride0.5900 po
- Largeur totale2.3130 po
- Diamètre du rouleau4.0000 po
- Largeur du rouleau2.2500 po
- Poids7.05 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSimple
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.6300 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale6483 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFTRY-R
- CUP_NON841946131379
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement