Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Diamètre de la bride5.9375 po
- Épaisseur de la bride0.7200 po
- Largeur totale2.8750 po
- Diamètre du rouleau5.0000 po
- Largeur du rouleau2.7500 po
- Poids13.57 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1550 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale35870 lbf
- Capacité de charge statique radiale58400 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieFTRY-R
- CUP_NON841946133229
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement