Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Diamètre de la bride2.1875 po
- Épaisseur de la bride0.2200 po
- Largeur totale0.9370 po
- Diamètre du rouleau1.5000 po
- Largeur du rouleau22 mm
- Poids0.37 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale1276 lbf
- Capacité de charge statique radiale1114 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieFTRY-HT
- CUP_NON841946140470
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement