Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage19 mm
- Diamètre de la bride78 mm
- Épaisseur de la bride14 mm
- Largeur totale40 mm
- Diamètre du rouleau62 mm
- Largeur du rouleau38 mm
- Poids1.782 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.9500 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale4330.337 lbf
- Capacité de charge statique radiale2943.820 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMÉLANGE
- CUP_NON841946129215
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement