Motion
MFTRY-62E

PCI
MFTRY-62E

Rouleau de fourche à bride - Diamètre de rouleau de 62 mm, Alésage de 20 mm, Largeur de rouleau de 38 mm, Diamètre extérieur de la bride de 78 mm, Scellé
N° D’ARTICLE MI09325184
N° MFRMFTRY-62E
Prix344.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MFTRY-62E

Rouleau de fourche à bride - Diamètre de rouleau de 62 mm, Alésage de 20 mm, Largeur de rouleau de 38 mm, Diamètre extérieur de la bride de 78 mm, Scellé
N° D’ARTICLE MI09325184
N° MFRMFTRY-62E
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
Prix344.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre de la bride
    78 mm
  • Épaisseur de la bride
    14 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Diamètre du rouleau
    62 mm
  • Largeur du rouleau
    38 mm
  • Poids
    3.564 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2920 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10865.169 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7626.966 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    MÉLANGE
  • CUP_NON
    841946140593

Aperçu

Description du fabricant
MFTRY-62E
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement