Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre de la bride112 mm
- Épaisseur de la bride13.5 mm
- Largeur totale56 mm
- Diamètre du rouleau90 mm
- Largeur du rouleau54 mm
- Poids5.17 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.2140 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale17573.034 lbf
- Capacité de charge statique radiale27188.764 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieMÉLANGE
- CUP_NON841946131621
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement