Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre de la bride273 mm
- Épaisseur de la bride18.2 mm
- Largeur totale79 mm
- Diamètre du rouleau250 mm
- Largeur du rouleau76 mm
- Poids56.54 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureBlindé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale57752.809 lbf
- Capacité de charge statique radiale82247.191 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- SérieMÉLANGE
- CUP_NON841946133885
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement