Motion
FFTRY-3.00A

PCI
FFTRY-3.00A

Rouleau à fourche à double bride - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09325196
N° MFRFFTRY-3.00A
Prix405.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTRY-3.00A

Rouleau à fourche à double bride - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09325196
N° MFRFFTRY-3.00A
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
Prix405.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre de la bride
    3.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5900 po
  • Largeur totale
    1.8130 po
  • Diamètre du rouleau
    3.0000 po
  • Largeur du rouleau
    1.7500 po
  • Poids
    3.86 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6118 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4586 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    FFTRY
  • CUP_NON
    841946130785

Aperçu

Description du fabricant
FFTRY-3.00A
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement