Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Diamètre de la bride2.1875 po
- Épaisseur de la bride0.2200 po
- Largeur totale0.9370 po
- Diamètre du rouleau1.5000 po
- Largeur du rouleau0.8750 po
- Poids0.45 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSimple
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale1683 lbf
- Capacité de charge statique radiale1147 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFFTRY-R
- CUP_NON841946128966
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement