Motion
FFTRY-6.00-R

PCI
FFTRY-6.00-R

Rouleau à fourche à double bride - 6.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de diamètre, 3.2500 po de largeur de rouleau, 6.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09325218
N° MFRFFTRY-6.00-R
Prix2,665.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTRY-6.00-R

Rouleau à fourche à double bride - 6.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de diamètre, 3.2500 po de largeur de rouleau, 6.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09325218
N° MFRFFTRY-6.00-R
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
Prix2,665.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre de la bride
    6.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.7200 po
  • Largeur totale
    3.3750 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Largeur du rouleau
    3.2500 po
  • Poids
    22.94 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    56200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    FFTRY-R
  • CUP_NON
    841946133816

Aperçu

Description du fabricant
FFTRY-6.00-R
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement