Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.7560 po
- Diamètre de la bride9.9375 po
- Épaisseur de la bride0.7200 po
- Largeur totale5.0000 po
- Diamètre du rouleau9.0000 po
- Largeur du rouleau4.7500 po
- Poids66.73 lb
Details
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.760 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale134600 lbf
- Capacité de charge statique radiale250000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFFTRY-R
- CUP_NON841946134349
Aperçu
Description du fabricant
FFTRY-9.00-R
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement