Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Angle de rainure90 °
- Diamètre de la rainure4.000 po
- Largeur totale2.3130 po
- Point Diamètre4.0000 po
- Rouleau Diamètre5.5000 po
- Rouleau Largeur2.2500 po
- Poids11.06 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.1600 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale6118 lbf
- Capacité de charge statique radiale5171 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieVAPEUR-SS
- CUP_NON00841946140692
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement