Motion
VTRY-5.00A-HT

PCI
VTRY-5.00A-HT

Rouleau de fourche à rainure en V - 5.0000 po de diamètre, 2.0000 po de largeur, 1.1250 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09325261
N° MFRVTRY-5.00A-HT
Prix686.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRY-5.00A-HT

Rouleau de fourche à rainure en V - 5.0000 po de diamètre, 2.0000 po de largeur, 1.1250 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09325261
N° MFRVTRY-5.00A-HT
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
Prix686.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Angle de rainure
    90 °
  • Diamètre de la rainure
    3.5000 po
  • Largeur totale
    2.0630 po
  • Point Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Poids
    7.48 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    1.0300 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6118 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5171 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    VTRY-HT
  • CUP_NON
    00841946140753

Aperçu

Description du fabricant
VTRY-5.00A-HT
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement