Motion
NVTRY-3.50-9

PCI
NVTRY-3.50-9

Rouleau à fourche à rainure en V - 3.5000 po de diamètre, 1.6250 po de largeur, 0.7500 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09325267
N° MFRNVTRY-3.50-9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
NVTRY-3.50-9

Rouleau à fourche à rainure en V - 3.5000 po de diamètre, 1.6250 po de largeur, 0.7500 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09325267
N° MFRNVTRY-3.50-9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Angle de rainure
    90 °
  • Diamètre de la rainure
    2.2500 po
  • Largeur totale
    1.6870 po
  • Point Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Poids
    0.97 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0.8400 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4334 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2945 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    NVTRY
  • CUP_NON
    00841946140777

Aperçu

Description du fabricant
NVTRY-3.50-9
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement