Motion
MVTRY-62

PCI
MVTRY-62

Rouleau de fourche à rainure en V - 90 mm de diamètre, 38 mm de largeur, diamètre de diamètre de 19 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09325273
N° MFRMVTRY-62
Prix259.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MVTRY-62

Rouleau de fourche à rainure en V - 90 mm de diamètre, 38 mm de largeur, diamètre de diamètre de 19 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09325273
N° MFRMVTRY-62
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
Prix259.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Angle de rainure
    90 °
  • Diamètre de la rainure
    62 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Point Diamètre  
    62 mm
  • Rouleau Diamètre  
    90 mm
  • Rouleau Largeur  
    38 mm
  • Poids
    2.75 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    20 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4330.337 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2943.820 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    MVTRY
  • CUP_NON
    00841946129185

Aperçu

Description du fabricant
MVTRY-62
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good