Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Angle de rainure90 °
- Diamètre de la rainure150 mm
- Largeur totale73 mm
- Point Diamètre150 mm
- Rouleau Diamètre190 mm
- Rouleau Largeur70 mm
- Poids24.926 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure36.5 mm
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.1250 tr/min
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale35730.337 lbf
- Capacité de charge statique radiale55955.056 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieMVTRY
- CUP_NON00841946133458
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement