Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Angle de rainure90 °
- Diamètre de la rainure200 mm
- Largeur totale79 mm
- Point Diamètre200 mm
- Rouleau Diamètre240 mm
- Rouleau Largeur76 mm
- Poids44.396 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure39.5 mm
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.4800 tr/min
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale57752.809 lbf
- Capacité de charge statique radiale82247.191 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointBlindage métallique
- SérieMVTRY
- CUP_NON00841946133908
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement