Motion
110BFFCS32

NTN
110BFFCS32

Roulement radial spécial agricole - droit, 1.5050 po de diamètre extérieur, 3.1630 po de diamètre extérieur, 0.6500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI09328244
N° MFR110BFFCS32
Prix127.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
110BFFCS32

Roulement radial spécial agricole - droit, 1.5050 po de diamètre extérieur, 3.1630 po de diamètre extérieur, 0.6500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI09328244
N° MFR110BFFCS32
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
Prix127.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5050 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1630 po
  • Global Largeur  
    0.6500 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    110BFFCS32 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Ce roulement radial spécial agricole est un type de forage droit avec un diamètre d’alésage de 1.5050 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 3.1630 po et une largeur globale de 0.6500 po dans les roulements agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    110BFFCS32
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253063445
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253063445

Aperçu

Description du fabricant
110BFFCS32 ROULEMENT À BILLES