Motion
1204J

NTN
1204J

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09328263
N° MFR1204J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1204J

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09328263
N° MFR1204J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.249 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1204J ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 1204J est un roulement à billes à rainure profonde radial de 20 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 47 mm pour la machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204J
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359254792
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2240 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    580 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359254792

Aperçu

Description du fabricant
1204J ROULEMENT À BILLES