Motion
16007C4

NTN
16007C4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09328321
N° MFR16007C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
16007C4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09328321
N° MFR16007C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3540 po, 9.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    16007C4 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 16007C4 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 35 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 62 mm pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16007C4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359258158
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1840 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359258158

Aperçu

Description du fabricant
16007C4 ROULEMENT À BILLES